ハンマーキャスター
プレートキャスター
材質(車輪)
エラストマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
車輪幅(mm)
金具仕上
ストッパー
取付高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06179017
155-U32
スチール
14
三価クロム化成処理
なし
34
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
06179035
420G-U25
スチール
12
三価クロム化成処理
なし
35
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
06179051
420G-U32
スチール
14
三価クロム化成処理
なし
42
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
06179060
420G-U38
スチール
17
三価クロム化成処理
なし
50
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
06179069
420R-U25
スチール
12
三価クロム化成処理
なし
35
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
06179078
420R-U32
スチール
14
三価クロム化成処理
なし
42
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
06179087
420R-U38
スチール
17
三価クロム化成処理
なし
50
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
06179105
155-U40
スチール
17
三価クロム化成処理
なし
41
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
06179175
215E-U40
スチール(クロームメッキ)
17
クロームメッキ(取付座は三価クロム化成処理)
あり
57
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179191
220E-U40
スチール(クロームメッキ)
17
クロームメッキ(取付座は三価クロム化成処理)
なし
57
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179200
415E-U40
スチール(クロームメッキ)
17
クロームメッキ(取付座は三価クロム化成処理)
あり
57
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
06179209
415ER-U40
スチール(クロームメッキ)
17
クロームメッキ
あり
57
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06179218
420E-U40
スチール(クロームメッキ)
17
クロームメッキ(取付座は三価クロム化成処理)
なし
57
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
06179227
420ER-U40
スチール(クロームメッキ)
17
クロームメッキ
なし
57
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06179595
420Y-U40
スチール
17
三価クロム化成処理
なし
60
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください