ハンマーキャスター
ねじ込みキャスター
材質(車輪)
エラストマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ねじ径
M12
UNF3/8
UNF1/2
W3/8
取付高H(mm)
47
59
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪幅(mm)
金具仕上
ねじ径
ストッパー
取付高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06179096
420A-U32
14
三価クロム化成処理
UNF3/8
なし
47
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
06179236
415A-1U40
17
クロームメッキ
UNF1/2
あり
59
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179245
415A-2U40
17
クロームメッキ
W3/8
あり
59
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06179261
415A-3U40
17
クロームメッキ
M12
あり
59
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
06179270
415EA-U40
17
クロームメッキ
M12
あり
59
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
06179419
420A-1U40
17
クロームメッキ
UNF1/2
なし
59
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
06179428
420A-2U40
17
クロームメッキ
W3/8
なし
59
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
06179437
420A-3U40
17
クロームメッキ
M12
なし
59
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
06179446
420EA-U40
17
クロームメッキ
M12
なし
59
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください