ハンマーキャスター
差し込みキャスター
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(車輪)
金具仕上
ストッパー
取付高H(mm)
偏心E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06178965
4203EN-LZ75
エラストマー(B入)
クロームメッキ
なし
95
29
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06178981
4203EN-L75
エラストマー
クロームメッキ
なし
95
29
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179026
420B-U32
エラストマー
三価クロム化成処理
なし
43
12
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179121
415B-U40
エラストマー
クロームメッキ
あり
55
20
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179130
415K-U40
エラストマー
クロームメッキ
あり
55
20
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06179139
415EK-U40
エラストマー
クロームメッキ
あり
55
20
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179148
420B-U40
エラストマー
クロームメッキ
なし
55
20
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06179157
420K-U40
エラストマー
クロームメッキ
なし
55
20
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06179166
420EK-U40
エラストマー
クロームメッキ
なし
55
20
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179279
4151EN-U40
エラストマー
クロームメッキ
あり
59
20
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179288
4151EU-U40
エラストマー
クロームメッキ
あり
59
20
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179297
4151EX-U40
エラストマー
クロームメッキ
あり
59
20
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179306
4152EN-U40
エラストマー
クロームメッキ
あり
59
20
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179315
4152EU-U40
エラストマー
クロームメッキ
あり
59
20
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179331
4152EX-U40
エラストマー
クロームメッキ
あり
59
20
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179340
4153EN-U40
エラストマー
クロームメッキ
あり
59
20
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179349
4153EU-U40
エラストマー
クロームメッキ
あり
59
20
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179358
4153EX-U40
エラストマー
クロームメッキ
あり
59
20
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179367
4154EN-U40
エラストマー
クロームメッキ
あり
59
20
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179376
4155EN-U40
エラストマー
クロームメッキ
あり
59
20
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179385
4155EX-U40
エラストマー
クロームメッキ
あり
59
20
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179401
4156EX-U40
エラストマー
クロームメッキ
あり
59
20
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179410
4158EX-U40
エラストマー
クロームメッキ
あり
59
20
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179455
4201EN-U40
エラストマー
クロームメッキ
なし
59
20
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179471
4201EU-U40
エラストマー
クロームメッキ
なし
59
20
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06179480
4201EX-U40
エラストマー
クロームメッキ
なし
59
20
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179489
4202EN-U40
エラストマー
クロームメッキ
なし
59
20
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179498
4202EU-U40
エラストマー
クロームメッキ
なし
59
20
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06179507
4202EX-U40
エラストマー
クロームメッキ
なし
59
20
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179516
4203EN-U40
エラストマー
クロームメッキ
なし
59
20
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179525
4203EU-U40
エラストマー
クロームメッキ
なし
59
20
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179541
4203EX-U40
エラストマー
クロームメッキ
なし
59
20
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179550
4204EN-U40
エラストマー
クロームメッキ
なし
59
20
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179559
4205EN-U40
エラストマー
クロームメッキ
なし
59
20
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179568
4205EX-U40
エラストマー
クロームメッキ
なし
59
20
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179577
4206EX-U40
エラストマー
クロームメッキ
なし
59
20
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06179586
4208EX-U40
エラストマー
クロームメッキ
なし
59
20
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください