ケルヒャー
廃棄用ごみ袋, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
ケルヒャー業務用掃除機用の産廃用ごみ袋です。10枚入り。 粉塵回収処理のためのPEプラスチック袋なります。
適合機種
NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)
材質
PEプラスチック
厚さ(mm)
20
質量(kg)
0.2
色
黒
寸法(幅W×長さL)(mm)
385×475
入数
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06178911
2.889-158.0
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください