ケルヒャー
アダプタ 内径35mm→40mm変換
パイプ内径35mmを40mmに変換し、径を拡張するNT用アダプターです。プラスチック製、非帯電防止仕様。
適合機種
NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)
幅(mm)
(標準規格)40
色
黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
36×40×40
パイプ径(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06178868
6.902-084.0
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください