曜日別特売

凸凹カードボックス どうぶつ

凸凹カードボックス どうぶつ - コクヨ凸凹カードボックス どうぶつ - コクヨ凸凹カードボックス どうぶつ - コクヨ

人気の「凸凹(でこぼこ)ぬりえ」につづき、イラストが凸凹になったカードのセットが誕生しました。それぞれ14種類のイラストがあります。裏面にはイラストの名前(かずは数字も)が印刷されているので、 これなーんだ?」 いくつあるかな?」 ど、会話をしながら楽しむこともできます。収納に便利な紙箱入りで、ギフトにもおすすめです。

仕様絵:タカミヤユキコセット内容エンボス加工厚紙カード14枚+化粧箱入り寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×106×34カードサイズ(mm)W105×H60×D1.5適合年齢(歳)3歳以上内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06179961KE-WC41-1
900
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする