Baby Box

Baby Box - コクヨBaby Box - コクヨBaby Box - コクヨ

おしゃれでかわいい男女問わないデザインで出産祝いにお薦めのギフトセットです。パイルガーゼのミニタオル、六重ガーゼの正方形タオル、ぬいぐるみ、ポスター、マスキングテープの5つが、化粧箱にセットされています。

仕様イラスト:福田利之セット内容パイルガーゼのミニタオル、六重ガーゼの正方形タオル、ぬいぐるみ「Dog&Cat」、Baby Boxマスキングテープ、Baby Poster2枚適合年齢(歳)3歳以上内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06179988KE-WC58
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする