FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
Majestouch+ SGK TKL 赤軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ
CHERRY MX赤軸搭載 テンキーレス 日本語配列 メカニカルキーボード 2色成形スカイグレーキーキャップ。
色
ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ
接続方式
有線
キー配列
91キー 日本語配列
キー方式
メカニカル
キーストローク(mm)
4
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
PS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06183330
FKBN91MRL/NSG3GMB
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください