曜日別特売

H+シリーズ 8本脚 業務用 ルーフキャリア

H+シリーズ 8本脚 業務用 ルーフキャリア - タフレックH+シリーズ 8本脚 業務用 ルーフキャリア - タフレックH+シリーズ 8本脚 業務用 ルーフキャリア - タフレックH+シリーズ 8本脚 業務用 ルーフキャリア - タフレックH+シリーズ 8本脚 業務用 ルーフキャリア - タフレックH+シリーズ 8本脚 業務用 ルーフキャリア - タフレックH+シリーズ 8本脚 業務用 ルーフキャリア - タフレックH+シリーズ 8本脚 業務用 ルーフキャリア - タフレック

TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア H+シリーズです。
ビジネスのみならずレジャーにもオススメです。風切り音軽減プレートを全商品に標準装備。さらに床板の強度剛性を向上させました。
【サイズ】
荷台部全幅も業界トップクラス。屋根のスペースを最大限有効利用できます。
【耐久性】
TUFREQラインアップの中で一番の耐久性を持つことで、長時間美しい状態が保てます。
【スタイル】
洗練された車両デザインを損なわないように、高級感を追求。アルミ材表面には光沢のあるクリアアルマイト処理を施し、美しい輝きを実現。(腐食防止処理)
【機能】
好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求。また、荷台部は110mm幅のアルミ板を使用し、積載の安定性を高めました。
【性能】
強度が必要な脚と脚取り付け部のスチール材は、高耐食性メッキ処理鋼板に粉体焼付塗装処理をし、強度と防錆力をアップ!

全高(mm)295許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)長さ外寸(mm)2240幅外寸(mm)1355適合車種【キャラバン】年式:S61/10~H13/5 型式:E24系 タイプ:標準ルーフ【キャラバン】年式:H13/5~H24/6 型式:E25系 タイプ:標準ルーフ【ハイエースワゴン】年式:H1/8~H16/8 型式:100系 タイプ:標準ルーフ(標準幅)【レジアスエースバン】年式:H11/7~H16/8 型式:40系 タイプ:標準ルーフ【ライトエースバン】年式:H20/2~R2/6 型式:S402M S412M タイプ:全車【タウンエースバン】年式:H20/2~ 型式:S402M S412M S403M S413M タイプ:全車【バネットバン】年式:H11/6~H29/6 型式:SK22VN SK22MN SK82VN SK82MN SKF2VN SKF2MN SKP2MN タイプ:標準ルーフ取付幅(mm)脚:1168~1448内容量1個
注意
※装着データにつきましてはメーカーページよりご確認ください。
※適合につきましては2024年10月現在のメーカー適合を元に記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06183436HL44+
83,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする