電動撒きざんまい用ポータブルバッテリー(リン酸鉄リチウムイオン)

電動撒きざんまい用ポータブルバッテリー(リン酸鉄リチウムイオン) - 和コーポレーション電動撒きざんまい用ポータブルバッテリー(リン酸鉄リチウムイオン) - 和コーポレーション電動撒きざんまい用ポータブルバッテリー(リン酸鉄リチウムイオン) - 和コーポレーション電動撒きざんまい用ポータブルバッテリー(リン酸鉄リチウムイオン) - 和コーポレーション電動撒きざんまい用ポータブルバッテリー(リン酸鉄リチウムイオン) - 和コーポレーション電動撒きざんまい用ポータブルバッテリー(リン酸鉄リチウムイオン) - 和コーポレーション電動撒きざんまい用ポータブルバッテリー(リン酸鉄リチウムイオン) - 和コーポレーション

リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、耐久性や安全性に優れた最新の技術を採用しており、あらゆる場面で便利に使える設計になっています。(長寿命・高い安全性)
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、通常のリチウムイオン電池に比べて熱安定性が高く、発火リスクが低いため、長期的に安心して使用できます。特にキャンプや災害時の非常用電源として信頼性が求められるシーンで活躍します。

用途
(48,000mAhの大容量)
一度の充電でスマホやタブレットを何度も充電できる大容量バッテリーです。電力消費の激しいデバイスでも安心して使え、長時間の使用が必要なアウトドア活動や、停電時のバックアップ電源としても最適です。(緊急用ライト付き)
緊急用のライトが内蔵されており、災害時や停電時にも即座に使える実用的な機能を搭載しています。キャンプや夜間の作業時にも安心です。
質量(kg)約1.5バッテリー容量(Ah)12保証期間購入日から6ヶ月入力端子専用充電器、DC、USB Type-C寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×210×40充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)48000出力端子USB Type-A、USB Type-A(QC3.0)、USB Type-C、DC12V/15A充電可能回数約1000回バッテリー容量(Wh)153内容量1個
注意
※万一、次のような異常が発生した時は直ぐに使用をやめる。
※製品から煙が出ている。
※落としたり破損した時
※製品から異音がする。
※製品内部に水や異物が入った時
※専用充電器(ACアダプター)が傷んだ時。万が一発煙や発火をしたら、大量の水で消化し煙が見えなくなるまで本製品を水に浸してください。本製品は屋内用で防塵・防水仕様ではありません。ほこりや水、海水などがかからない様に注意してください。水のかかる場所では使用しないでください。発火、焼損、内部バッテリー損傷、感電の原因になります。
※本製品を落下させるなどして内部バッテリーに強い衝撃を与えてしまった場合は、本体を安全な場所の置き少し離れた場所から10分以上観察してください。バッテリー内部がショートして発火する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06183540KTP-480
29,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする