曜日別特売

APC Smart-UPS 1500 LCD 100V

APC Smart-UPS 1500 LCD 100V - シュナイダーエレクトリック

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS
本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間

仕様●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz消費電力(W)39/177(通常/最大)本体質量(kg)正味質量 約26 梱包質量約28運転方式ラインインタラクティブ方式定格出力電圧AC100V充電時間約4時間 ※90%までの充電時間安全規格UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassARoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1200/980内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06198021SMT1500J
163,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする