曜日別特売

AX1800 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント

AX1800 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント - TP-LINK

高速Wi-Fi 6: 最大1775Mbps (5GHz: 1201Mbps & 2.4GHz: 574Mbps) の通信速度を提供。室内全体をカバー: 隅から隅まで広範囲にWi-Fiをお届け。ギガビットポート: アップリンク用およびダウンリンク用のギガビットポートを1つずつ搭載、さらに電話回線での使用に最適なTELポート×2も用意。集中型クラウド管理: Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能: 優れたセキュリティ技術による複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装。コンセント埋め込み型の設計: 802.3af/at PoE対応で簡単に取り付け。SSID&パスワード表面記載あり、プラグ&プレイに対応しています。集合住宅など、集中設定・管理が不要の案件に好適です。

最大データ転送速度(Mbps)(理論値)1775周波数(GHz)5、2.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06197007EAP615-WE(JP)-S
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする