A4モノクロレーザープリンター複合機 40PPM/FAX/ADF/両面印刷/有線・無線LAN
約40枚/分の高速モノクロ印刷、約1.9円/枚の低ランニングコスト、約30万枚の耐久性を実現。有線・無線LAN搭載でネットワーク環境にも対応。最大約50枚対応のADFを搭載。自動両面プリント機能を標準装備し、更に2本のCISスキャナ採用により両面同時スキャンを実現。標準給紙トレイ250枚/多目的トレイ50枚、さらにオプションの増設給紙トレイ(別売)を使用することにより、最大1340枚給紙可能。封筒・ハガキなどの厚紙も反りなく印刷できるストレート排紙を採用。パスワード入力で印刷を開始するなど、機密データを保護するセキュリティ印刷機能も搭載。
- 仕様
- ●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エコリーフ:登録●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●電気通信事業法:適合●印字速度(モノクロ):40PPM●メモリ(標準):256MB●エコマーク:登録●印字色:モノクロ●最大印字サイズ:A4●最大消費電力:1080W●電気通信事業法備考:本体(技適マーク有)●両面印刷:あり
- 解像度
- プリンター1200×1200dpi(HQ1200)/コピー最大1200×600dpi
- プリント方式
- レーザー
- 使用可能用紙サイズ
- A4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 商品タイプ
- 複合機
- USB
- あり Hi-Speed USB2.0
- LAN
- あり 10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n
- 内容量
- 1台
プリンター の新着商品
カテゴリ













