A4モノクロレーザープリンター/50PPM/両面印刷/有線・無線LAN
約50枚/分の超高速モノクロ印刷、約1.7円/枚の低ランニングコスト、約60万枚の高耐久性を実現。有線・無線LAN搭載。無料専用アプリをダウンロードする事で、スマートフォンやタブレットとワイヤレス通信が可能に。自動両面プリント機能を標準装備し、印刷コストを大幅削減。標準給紙トレイ520枚/多目的トレイ50枚、さらにオプションの増設給紙トレイ(別売)を使用することにより、最大2650枚給紙可能。封筒・ハガキなどの厚紙も反りなく印刷できるストレート排紙を採用。 パスワード入力で印刷を開始するなど、機密データを保護するセキュリティ印刷機能も搭載。
- 仕様
- ●VCCI:対応●印字色:モノクロ●エコマーク:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●国際エネルギースター:登録●印字速度(モノクロ):50PPM●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●最大消費電力:1180W●エコリーフ:登録●最大印字サイズ:A4●両面印刷:あり●メモリ(標準):512MB
- 解像度
- 1200×1200dpi(HQ1200)
- プリント方式
- レーザー
- 使用可能用紙サイズ
- A4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 商品タイプ
- プリンター
- USB
- あり Hi-Speed USB2.0
- LAN
- あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、IEEE802.11b/g/n
- 内容量
- 1台
プリンター の新着商品
カテゴリ













