A4カラーレーザープリンター RICOH P C375

A4カラーレーザープリンター RICOH P C375 - RICOH(リコー)

連続プリント速度: 32枚/分(カラー・モノクロ)、275枚給紙トレイ×1段、最大用紙サイズ: A4、4行LCDパネル

仕様●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:登録●シリアル:なし●最大消費電力:1350W●スリープ時消費電力:0.35W●電気通信事業法備考:Printer機種は対象外●制御コード:RPCS、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション●両面印刷:あり●最大消費電力(備考):最大1,350W以下●VCCI:対応●ドライバー:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11以降●メモリ(標準):512MB●最大印字サイズ:A4●印字速度(カラー):32PPM●パラレル:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法:適合●印字速度(モノクロ):32PPM●バーコード印刷:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC●印字色:カラー●文字種・文字フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、 Prestige Elite12、 Letter Gothic15、 BoldFace PS、 Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体等、他は備考欄を参照。●排紙方式:200枚(フェイスダウンA4)●本体サイズ(H×W×D):483×410×429(mm)備考ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、 欧文93書体、日本語平成2書体、JIS2004対応フォント日本語2書体電源100V±10%、50/60Hzエコマーク認定認定本体質量(g)29900HDD標準:4GB解像度9,600dpi相当×600dpi/2400dpi相当×600dpi/600×600dpi/300×300dpiウォームアップ時間電源投入時:32秒以下 スリープモード時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)プリント方式レーザートナー定着方式ローラ定着方式印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式2成分電子写真方式使用可能用紙サイズA4給紙方式給紙トレイ:275枚、 手差しトレイ:55枚グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号23 155 039USBUSB2.0(ホスト)、USB2.0(Bタイプ)LANイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06197111514981
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする