曜日別特売

Acer V6 液晶ディスプレイ(19型/1280×1024/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカーなし/スクエア/IPS/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年))

Acer V6 液晶ディスプレイ(19型/1280×1024/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカーなし/スクエア/IPS/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年)) - Acer(エイサー)

アスペクト比5:4、解像度1280×1024 SXGA。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。HDMIケーブル(1.5m)付属。センドバック3年保証(ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。

サイズ19型表面処理ノングレアコントラスト比4000:1(Typ.)、DCR機能オン時:100000000:1解像度1280×1024入力端子HDMI、D-Sub色(本体)ブラックアスペクト比5:4パネル駆動方式VA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06196578V196LBbi
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする