DDR5 PC5-5600(PC5-44800)に対応したデスクトップ用メモリーモジュールです。最大転送速度は44.8GB/s(理論値)と高速なため、今お使いのPCに増設することでPCの処理速度がアップし、より快適な安定した動作を実現できます。
DDR5 PC5-5600(PC5-44800)に対応したデスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR5 PC5-5600での高速で安定した動作を実現します。
「パソコンの動作が遅い」「アプリを立ち上げると固まってしまう」などと感じたことはありませんか?そんなときは、メモリーの増設がおすすめです。メモリーが増設されると、コンピューターが情報を大量に並行して処理できるようになります。
パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。