曜日別特売

ESPRIMO D7014/RX (Core i5-13400/16GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Officeなし)

ESPRIMO D7014/RX (Core i5-13400/16GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Officeなし) - 富士通
仕様●CPU詳細:Core i5-13400(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●メモリスロット(空/全):2/4●VRAM容量:メインメモリと共有●J-Moss:対応●最大消費電力:287W●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●標準消費電力:約10W●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ディスプレイ詳細:なし●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ストレージタイプ:暗号化SSD●PCリサイクル:対応(有償)●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×2、HDMI×1●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 ClassB●電気通信事業法備考:電波を発しないため●メインメモリ(最大):64GB●エネルギー消費効率:16区分 39.7kWh/年(AAA)●PCグリーンラベル:適合●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%本体質量(g)約4900解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色スピーカーなしOSWin11 Pro 64bitチップセットインテル Q670キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANなしUSBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
使用CPU
SSD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06196885FMVD6000TP16GBCore i5256GB
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする