曜日別特売

3.5インチ内蔵HDD / 7200rpm / MG10-Dシリーズ / 5年保証 / 国内正規品

3.5インチ内蔵HDD / 7200rpm / MG10-Dシリーズ / 5年保証 / 国内正規品 - 東芝3.5インチ内蔵HDD / 7200rpm / MG10-Dシリーズ / 5年保証 / 国内正規品 - 東芝3.5インチ内蔵HDD / 7200rpm / MG10-Dシリーズ / 5年保証 / 国内正規品 - 東芝

TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大10 TB 512nおよび512eセクターフォーマット、インターフェース(SATAおよびSAS)の豊富なラインアップ

仕様内蔵・外付:内蔵サイズ3.5インチインターフェースSerial ATAディスク回転数(min-1[r.p.m])7200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06197120MG10ADA400E4
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06197129MG10ADA600E6
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06197138MG10ADA800E8
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする