曜日別特売

3.5インチ内蔵HDD / 12TB / 7200rpm / MG09シリーズ / 5年保証 / 国内正規品

3.5インチ内蔵HDD / 12TB / 7200rpm / MG09シリーズ / 5年保証 / 国内正規品 - 東芝

TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大18 TB FC-MAMR採用 クラウドスケールのストレージインフラストラクチャ、ビジネスクリティカルサーバー/ストレージ、ファイル&オブジェクトストレージソリューションに

仕様内蔵・外付:内蔵サイズ3.5インチインターフェースSerial ATAキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06197147MG09ACA12TE12
オープン
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする