リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 - DAIKEN(旧:大建工業)

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア種別部位:扉長さ(mm)1992幅(mm)698厚さ(mm)36.1デザイン扉:0内容量1箱(1個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色(柄)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60064500AA1A00-14THFCN【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)記号:TH、名称:モノホワイト
31,40019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
60877419AA1A00-14THFCN【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)記号:TH、名称:モノホワイト
31,40019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
06187435AA1A00-14MAFCN-記号:MA、名称:ライトオーカー
31,400
取扱い終了
返品不可
06187451AA1A00-14MGFCN-記号:MG、名称:トープグレー
31,400
取扱い終了
返品不可
06187460AA1A00-14MJFCN-記号:MJ、名称:クリアベージュ
31,400
取扱い終了
返品不可
06187469AA1A00-14MKFCN-記号:MK、名称:オフブラック
31,400
取扱い終了
返品不可
06187478AA1A00-14MLFCN-記号:ML、名称:ミルベージュ
31,400
取扱い終了
返品不可
06187487AA1A00-14MTFCN-記号:MT、名称:ティーブラウン
31,400
取扱い終了
返品不可
06187496AA1A00-14MWFCN-記号:MW、名称:ダルブラウン
31,400
取扱い終了
返品不可
06187505AA1A00-14THFCN-記号:TH、名称:モノホワイト
31,400
取扱い終了
返品不可
06187521AA1A00-14WHFCN-記号:WH、名称:ネオホワイト
31,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする