ScreenBar Pro モニターライト(シルバー)/明るさ・色温度調整/省スペース/湾曲モニター対応/広範囲照明/自動点灯・消灯機能/アイケア/映り込み軽減/USB Type-C

ScreenBar Pro モニターライト(シルバー)/明るさ・色温度調整/省スペース/湾曲モニター対応/広範囲照明/自動点灯・消灯機能/アイケア/映り込み軽減/USB Type-C - BenQ(ベンキュー)ScreenBar Pro モニターライト(シルバー)/明るさ・色温度調整/省スペース/湾曲モニター対応/広範囲照明/自動点灯・消灯機能/アイケア/映り込み軽減/USB Type-C - BenQ(ベンキュー)

広範囲照明:中央照度が1000ルクス以上、85×50cmの範囲で500ルクスの照度を提供
互換性高い:厚さ0.43-6.5cmのモニターおよび1000-1800Rの湾曲モニターに対応可能
自動点灯・消灯機能
お気に入りモード
第3世代ASYM-Light搭載で、画面への映り込みを軽減
カメラを遮らず
リアルタイムで自動調光
明るさを16段階調整可能
色温度を8段階調整可能ー集中しやすい寒色 (6500K)からリラックスできる暖色 (2700K)まで
Rf>96ー太陽光LEDで、色を忠実に再現
ワンタッチで簡単操作
フリッカー防止のLED光源
ブルーライトカット認証

仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06204470ScreenBar Pro-S
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする