MS146 バーコードスロットリーダ(赤外線読み取り) RS232Cケーブル

MS146 バーコードスロットリーダ(赤外線読み取り) RS232Cケーブル - unitechMS146 バーコードスロットリーダ(赤外線読み取り) RS232Cケーブル - unitechMS146 バーコードスロットリーダ(赤外線読み取り) RS232Cケーブル - unitech

双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダー232Cインターフェースモデルです。給電用に別途バーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)のご購入が必要です。
様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。
各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。
赤色印刷のバーコードも読み取り可能な赤外線タイプ。
MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。
IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている
自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット
両方向読み取り可能なため設置の自由度が高い
PC プログラミングによって独自の設定が可能
ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能
デスクトップまたは壁掛け
各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応
RS232, USBインターフェース
データ編集機能
読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒
最小分解能 6 mil

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)128×53×33質量(g)180センサーフォトダイオード速度スキャン:50~700mm/秒消費電流(mA)355V DC 5% (TTL)照明可視光: 660nm LEDインターフェースホスト:USB、RS232コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小解像度光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応コード1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。動作温度範囲(℃)0 から 50商品タイプスロットリーダ落下耐久(m)1.5相対湿度(%RH)0~95、結露無いこと内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06205766MS146-IRCB00-SG
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする