双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダーUSBインターフェースモデルです。
様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。
各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。
壁などにネジ止め固定ができる取り付け金具(プレート)付き。
MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。
IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている
自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット
両方向読み取り可能なため設置の自由度が高い
PC プログラミングによって独自の設定が可能
ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能
デスクトップまたは壁掛け
各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応
RS232, USBインターフェース
データ編集機能
読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒
最小分解能 6 mil
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)128×53×33質量(g)180センサーフォトダイオード速度スキャン:50~700mm/秒消費電流(mA)355V DC 5% (TTL)照明可視光: 660nm LEDインターフェースホスト:USB、RS232コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小解像度光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応コード1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。動作温度範囲(℃)0 から 50商品タイプスロットリーダ落下耐久(m)1.5相対湿度(%RH)0~95、結露無いこと内容量1個