曜日別特売

乾電池エボルタ9V形

乾電池エボルタ9V形 - Panasonic(パナソニック)

使用推奨期限3年※1※1使用推奨期限(JIS準拠)において※2※2乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります・機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き 使用推奨期限(JIS準拠)において【保存条件】温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%・

仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為使用推奨期限3年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062054416LR61EJ/1B
オープン
509
560(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする