曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(75Hz)、USB Type-C端子x1(75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。

仕様●本体サイズ(H×W×D):高433mmx横614mx奥行157mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力:90W●標準消費電力:最大11W 通常6Wスタンバイ0.5W●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●パネル方式:IPS(AHVA)●高さ調整:なしサイズ27型ピッチ約0.311mm電源(V)AC100~240(50/60Hz) To DC24/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)約3.5入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色1670万色 sRGB91% / DCI-P3 72%解像度1920×1080視野角H:178/V:178ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル入力端子HDMI×1、typec×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06204095JN-IPS27FHD-C65W
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする