23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大130mm(横置時)の範囲で高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●高さ調整:あり「130mm」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●標準消費電力:最大30W 通常17W 省エネ12W スタンバイ0.5W 65W給電使用時最大96W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:100W●応答速度(G to G):5ms●リフレッシュレート:75Hz●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●本体サイズ(H×W×D):横381-511/縦550-620mm×横542/縦321mm×191mm●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」ピッチ約0.274mm電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理非光沢本体質量(kg)約3.8入力信号デジタルコントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB97% / DCI-P3 73%解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル入力端子HDMI×1、DP×1、Typer-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックバックライトE-LEDモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(HIS)輝度(cd/m2)300USBNO内容量1台