本製品は、23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、さらに※DVI-I端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※DVI-I端子接続時は、フルHD(1920x1080)解像度に対応。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。