曜日別特売

データ収集システム/データロガー

データ収集システム/データロガー - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)データ収集システム/データロガー - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)データ収集システム/データロガー - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)データ収集システム/データロガー - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

DAQ-909は高電圧用に特別に設計されたマルチプレクサで、電圧測定用に最大DC600V/AC400Vrmsを8チャンネル備えています。2つの電流専用チャンネルはACおよびDC電流測定に使用でき、外部シャント抵抗なしで最大2Aの測定が可能です。

用途8ch HVマルチプレクサ+2ch電流用仕様電流測定専用チャンネル:2つ装備(2A/ch)電流(A)AC/DC:最大2電圧(V)DC:最大600スキャン方式2線式&4線式スキャンが可能RoHS指令(10物質対応)対応スイッチングスピード3ms内容量1個
関連資料:(2.26MB)取扱説明書:(5.76MB)
注意
※データ収集システム(メインフレーム)が必須です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06200121DAQ-909
116,000
115,800
127,380(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする