セーフラン安全用品
ソフト担架【頭部固定用まくら付き】
用途
緊急時の救急搬送などに。
仕様
持ち手:10ヶ所(左右両側に4個ずつ、頭尾に1個ずつ)
付属品
収納用袋、頭部固定用まくら
材質
PVCターポリン、ナイロン
色
イエロー
サイズ(cm)
180×70(±3%)
耐荷重(kg)
150
本体質量(kg)
1.6
内容量
1枚
注意
※直射日光の当たらない風通しの良い場所で保管してください。
※洗濯機やクリーニングでのお手入れはお控えください。
※汚れを落としたい場合は、柔らかい素材の布を水で濡らして、汚れを優しく拭き取ってください。
※長期間の保存の前には表面の水分を乾燥した布で拭き取ってから保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06200760
TW003
¥
27,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください