曜日別特売

パワーコントローラー

パワーコントローラー - SURE(石崎電機製作所)パワーコントローラー - SURE(石崎電機製作所)

出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。

用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節トラスコ品番679-6245材質本体:ABS樹脂寸法(mm)156.5×61.5×114.5定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz)コード長さ(m)約1.3容量(W)使用:最大400以下RoHS指令(10物質対応)対応出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6~97%、回転式ボリューム無段階調節内容量1個
注意
※使用できない機器:電子回路内蔵はんだこて、蛍光灯器具、調光及びトランス内蔵器具、電子回路内蔵器具、電球蛍光灯器具、モーター使用機器、セラミックヒーター使用機器、LED照明機器
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06205879SPC-410
6,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする