モバイルバッテリー「Omni Power 30C+」8台と充電するパワーステーションがセットになった商品です。
色ブラック質量(g)11800出力24V 1.5A (per charging bay)、USB-C:(Single) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、100W Max、(Both) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、45W Max Each、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5~25V、up to 5A 、100W Max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)486×184×304入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、30W Max、DC:5~25V、up to 3A 、30W Max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)25600USBポート数バッテリー:各4(USB-A×2・USBType-C×2)充電可能本数8充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A内容量1個