LIFEBOOK A5513/RX (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/15.6型HD)

LIFEBOOK A5513/RX (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/15.6型HD) 富士通

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。

仕様●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●エネルギー消費効率:12区分 23.4kWh/年 (AA)●電気通信事業法備考:無線LAN●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●国際エネルギースター:登録●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●VRAM容量:メインメモリと共用●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約4.9W●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●PCリサイクル:対応(有償)●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●メインメモリ(標準):8GB●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1~32.5(H)mm●メモリスロット(空/全):1/2●ディスプレイサイズ:15.6型●最大消費電力(備考):約74W●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●メモリカードスロット:なし●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●電気通信事業法:適合●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●最大消費電力:74W●WiMAX:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 VCCI ClassB●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●メインメモリ(最大):64GB●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●WWAN:なし 電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約1950 メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型 解像度HD(1366×768ドット)、1677万色 使用CPUCore i3 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式) Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06203246 FMVA0F02VP
オープン
149,800
164,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする