RICOH Meeting 360 V2

RICOH Meeting 360 V2 - RICOH(リコー)
仕様●その他環境及び安全規格:包装容器リサイクル法、JEITA安全規格●電気通信事業法備考:本体:技適マーク有、同梱品:技適マーク無(通信機能を持たないため)●電気通信事業法:技適マーク未取得内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06204278799792
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする