RICOH(リコー)
RICOH トナー ブラック P C375
RICOH P C375用ブラックトナー。 約3000ページ印刷可能。
仕様
電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為
適合
RICOH P C375用
印字枚数
約3000
インク色
ブラック
適合メーカー
RICOH
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06204235
600750
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください