RICOH(リコー)
RICOH トナー シアン P C375
RICOH P C375用シアントナー。 約2000ページ印刷可能。
仕様
電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為
適合
RICOH P C375用
印字枚数
約2000
インク色
シアン
適合メーカー
RICOH
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06204251
600751
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください