RICOH(リコー)
RICOH トナー イエロー P C375H
RICOH P C375用イエロートナー(大容量)。約7500ページ印刷可能。
仕様
電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為
適合
RICOH P C375用
印字枚数
約7500
インク色
イエロー
適合メーカー
RICOH
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06204226
600747
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません