PowerDirector 2025 Ultimate Suite アカデミック版

PowerDirector 2025 Ultimate Suite アカデミック版 - サイバーリンク

PowerDirector 2025 Ultimate Suiteは、Ultra版のすべての機能およびAI自動文字起こし機能、AIボイスチェンジャー機能に加え、本格的な動画の色彩編集が可能なColorDirector 2025、音声の編集、ノイズの除去などが可能なAudioDirector 2025を搭載しています。BGMや効果音、モリサワフォント10書体もご利用いただけます。(モリサワフォントは対象製品のみで使用可能)。従来の動画編集機能に加え、AI技術による編集機能がより強化されました。新たに動画の背景除去、自動顔ぼかし機能を搭載しました。Arm64版 Windows 11、Qualcomm Snapdragon X Elite、8cx Gen 3 に対応します。

仕様●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●動作メモリ:4GB 以上 (8GB 以上推奨)。 NVIDIA ビデオ/オーディオ ノイズ除去、ルームエコー除去には 8GB 以上が必要です。●納品形態:パッケージ●動作CPU:Intel 第6世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3、Snapdragon X Elite●プラットフォーム:Windows●言語:日本語●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービス利用にインターネット接続環境が必要です。●動作HDD容量:7GB、追加コンテンツをインストールする場合には 11GB 推奨。●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーは中のカードに記載されたWebページからのダウンロードが必要です。●情報取得日:20240905対応OSMicrosoft Windows 11、10 (64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応) AI 機能 NVIDIA ビデオ/オーディオ ノイズ除去、ルームエコー除去の使用には Microsoft Windows 11 または 10 必須。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06205127PDR23ULSAC-001
オープン
14,280
15,708(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする