曜日別特売

伸縮スピンナハンドル

伸縮スピンナハンドル - TONE(トネ/旧:前田金属工業)伸縮スピンナハンドル - TONE(トネ/旧:前田金属工業)伸縮スピンナハンドル - TONE(トネ/旧:前田金属工業)伸縮スピンナハンドル - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ハンドル部分が伸縮可能なスピンナハンドルです。
伸縮することにより、そのままでは入らないようなツールケースに収納可能です。
ハンドルを伸ばせば高トルクの作業にも最適です。
長さは3段階で調整可能です。(最長640mm、最短490mm)
グリップしやすく滑りにくいローレット加工。

質量(kg)1.1寸法L(mm)490差込角(mm)dr:12.7寸法L1(mm)640寸法D1(mm)33寸法D2(mm)22寸法L2(mm)148内容量1本
注意
※角ドライブは根元まで差し込んでください。
※パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いたり、ハンマー代わりにしないでください。
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
※改造しないでください。
※無理な姿勢で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06200751NS4EH
10,040
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする