21.5型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ

21.5型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ - グリーンハウス21.5型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ - グリーンハウス21.5型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ - グリーンハウス21.5型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ - グリーンハウス21.5型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ - グリーンハウス21.5型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ - グリーンハウス21.5型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ - グリーンハウス

最高リフレッシュレート100Hz、高速応答速度5ms、21.5型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ。

サイズ(inch)21.5ワイド表面処理ノングレアコントラスト比4000:1最大解像度1920×1080入力端子アナログRGB(miniD-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)色(本体)ブラック入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1パネル駆動方式VA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06200839GH-LCW22S-BK
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする