曜日別特売

加湿セラミックヒーター ホワイト

加湿セラミックヒーター ホワイト - コイズミ(小泉成器)

気化式加湿器を搭載したセラミックヒーター、最大加湿量600ml/h(加湿+暖房、強運転時)、連続約5時間運転(加湿+暖房、強運転時)、1/2/3/4/5時間切タイマー/8時間自動オフ、人感センサー搭載(暖房運転時のみ)

仕様●各種機能:人感センサー、切タイマー:1/2/3/4/5時間切タイマー、自動切タイマー:8時間自動オフタイマー●消費生活用製品安全法備考:特定品目外商品のため●その他環境及び安全規格:Sマーク取得●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為●暖房方式:電気●電源電圧、周波数:AC100V 50/60Hz●本体サイズ(H×W×D):460×197×282mm定格消費電力(W)1150/1100(50/60Hz)本体質量(kg)5安全装置二重安全転倒スイッチ色(本体)ホワイト内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06204339KPH1221W
オープン
17,480
19,228(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする