メガソフト
ManicTime Pro 追加メディアキット
ライセンスパックの追加用メディアキット(ライセンスは含まず)
仕様
●納品形態:パッケージ●情報取得日:20210416●動作HDD容量:200MB以上(履歴データ、スクリーンショット保存用の空き容量が別途、必要)●提供メディア:CD-ROM●動作メモリ:2GB以上/推奨4GB以上●プラットフォーム:Windows●言語:日本語●動作CPU:Intel Pentium またはその互換 CPU 1GHz 以上
対応OS
Windows 10/8.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06204488
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません