曜日別特売

ゲーミングモニターINZONE M9 II(IPS液晶27V型/3840x2160/スピーカーあり)

ゲーミングモニターINZONE M9 II(IPS液晶27V型/3840x2160/スピーカーあり) - SONY

LEDバックライトを液晶パネル下に配置し、映像全体を小さなブロックに分けてコントロールすることで明暗のきめ細かな描写を可能にする「直下型LED部分駆動」搭載。これによりピーク輝度750cd/m2の明るさと、コントラスト比80000:1の暗さ表現を実現。明るい部分でも暗い部分でも、より忠実に映像を表現でき、ゲームの世界への深い没入を可能にします。DCI-P3のカバー率95%以上の広色域表示に対応。高い色再現性で、常に美しいゲームの世界を色鮮やかに表現します。高速1msGTGの応答速度で残像の少ないクリアな映像を表現します。またBRAVIAの技術を活用し、直下型LED構造を利用した独自のバックライトスキャニング技術を搭載。画面全体の残像を効果的に低減し、激しい動きを伴うシーンもはっきり映し出します。4K解像度でリフレッシュレート160Hzを表示可能(DisplayPortに接続時)。秒間160フレームのスムーズな動きと高精細な映像の両立で、究極の没入体験を実現します。

サイズ(inch)27V表面処理アンチグレアコントラスト比80000:1(ダイナミック)最大解像度3840×2160色(本体)ブラック入出力端子DisplayPort×1 (Ver2.1 UHBR10)/HDMI×2 (Ver. 2.1)/ USB Type-B×1 (Upstream)/USB Type-A×2(Downstream)/ヘッドホン出力×1 (3.5mm Jack)/USB Type-A×1 (SW Update)パネル駆動方式IPS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06201505SDM-27U9M2
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする