Wi-Fi 7対応トライバンドルーター ハイパフォーマンスモデル 無線親機 11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+2882+688Mbps

Wi-Fi 7対応トライバンドルーター ハイパフォーマンスモデル 無線親機 11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+2882+688Mbps - BUFFALO(バッファロー)Wi-Fi 7対応トライバンドルーター ハイパフォーマンスモデル 無線親機 11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+2882+688Mbps - BUFFALO(バッファロー)

(1)Wi-Fi 7 対応トライバンドルーター ミドルハイモデル→MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及びWi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 (2)電波の到達距離を補う「3軸回転外付けアンテナ」 (3)INTERNETポート最大10Gbps対応 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(認証取得済、コントローラ R4、エージェント R5)

仕様本体サイズ(W):230mm●LANインターフェース:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×4●最大消費電力:23.5W●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):60mm●本体サイズ(H):163mm●最大消費電力(備考):23.5W(最大)●その他環境及び安全規格:空欄●WANインターフェース:最大10Gbps(10G/5G/2.5G/1G/100Mbps)×1●その他インターフェース:USB 3.2 (Gen1)付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)備考通信速度の値はいずれも、無線LAN規格の理論上の最大値です本体質量(g)790セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)伝送速度(Mbps)【6GHz】IEEE802.11be:5764Mbps(320MHz2x2)、11ax:2401Mbps(160MHz2x2)/【5GHz】802.11be:2882Mbps、11ax:2401Mbps、11ac:1733(160MHz 2x2)、11n:300Mbps(40MHz2x2)/【2.4GHz】802.11be:688Mbps、11ax:573Mbps、11n:400Mbps(40MHz2x2)<端末側256QAM要対応>等 ※数値は理論値内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06216160WXR9300BE6P
オープン
33,480
36,828(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする