曜日別特売

エルゴ ワイヤレストラックボール グラファイト

エルゴ ワイヤレストラックボール グラファイト - ロジクール

10年振りのアップデートとなるトラックボールマウス最新モデル
新たに傾斜角度が付いたスクロールホイールで指をより自然で快適な位置にホールド/幅広い手の大きさにフィット
更になめらかで精確になったボールコントロール/2000DPIの精度でトラッキング
接続はロジクール独自のUnifyingUSB・Bluetoothに対応/最大10mの接続範囲
(USBポート):Windows 7以降、macOS 10.13以降 (Bluetooth):Windows 8以降、macOS 10.13 以降、iPad OS 13.4以降に対応
使用電池:単三形乾電池x1本
操作距離:約10m
センサー方式:オプティカル、解像度:2000dpi、総ボタン数:5
保証期間:2年間

仕様電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(W):100mm●本体サイズ(D):48mm●本体サイズ(H):134mm●同梱品:製品本体logi bolt USBレシーバー単三形乾電池x1クイックスタートガイド、保証書、保証規定本体質量(g)145対応OSWindows 10,11 以降,macOS 10.15 以降,iPadOS 14 以降,Linux,Chrome OS接続方式Bluetooth(無線)分解能(dpi)2000インターフェースUSBボタン数5色(本体)グラファイトRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1読取方式オプティカル (光学式)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06216090M575GR
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする