アクティブUSBケーブル(MeetUp 2用)

アクティブUSBケーブル(MeetUp 2用) - ロジクール

アクティブUSBケーブルでMeetUp 2をノートPCに接続することで、BYOD会議を1本のケーブルで実施できます。
DisplayPort Alt Modeをサポートしているため、本製品でMeetUp 2とPCを接続するだけで簡単にビデオ会議を行うことができます。
ノートパソコンをHDMIケーブルまたはアダプターに接続する必要はありません。
USB 3.1 Gen 2による超高速データ転送にも対応。
ケーブル長も5mと、小会議室での柔軟性を高めるのに十分な長さです。

用途ロジクール 会議室用カメラ「MEETUP 2」とノートパソコンとの接続仕様USB 3.1 Gen 2、DP Altモードをサポートケーブル長(m)5保証期間2年間無償保証梱包内容ケーブル、磁気ドック、取扱説明書、保証規定互換性MeetUP 2インターフェイスUSB-C to USB-CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06216099MU25MUSBCBL
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする