コテライザー
コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径
コテライザー90オート・70用共通ホットブローチップです。
用途
熱収縮チューブの収縮などに。
材質
真鍮、セラミック
質量(g)
6
規格
オプションパーツ、適合コテ:90オート・70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06214699
70-01-52
¥
1,050
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください