曜日別特売

カートップキャリア 100R30

カートップキャリア 100R30 - ライトラインギアカートップキャリア 100R30 - ライトラインギアカートップキャリア 100R30 - ライトラインギアカートップキャリア 100R30 - ライトラインギアカートップキャリア 100R30 - ライトラインギアカートップキャリア 100R30 - ライトラインギアカートップキャリア 100R30 - ライトラインギアカートップキャリア 100R30 - ライトラインギア

メーカー名:ライトラインギア
メーカー品番:100R30
ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な耐久性のあるルーフボックスで、フックとループクローズジッパーフラップの下にウレタンコーティングされたジッパーを備えたモデルです。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。
販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。
色[カラー]:ブラック(黒)
製品寸法:約122×92×46(H)cm
材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT
内容量[数量]:1
キット内容:レンジ3トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1
付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1
容量[リッター]:約509
防水機能:有
特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。
使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。
関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R30-PADSET

特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R30-PADSET付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXTブラック(黒)容量(L)約509L寸法(cm)約122×92×46(H)キット内容レンジ3トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1防水内容量1個
注意
※初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213335100R30
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする