曜日別特売

交換用 カークリップ 100600

交換用 カークリップ 100600 - ライトラインギア交換用 カークリップ 100600 - ライトラインギア交換用 カークリップ 100600 - ライトラインギア

メーカー名:ライトラインギア
メーカー品番:100600
ルーフラックが無い車両にカートップキャリア等を、ストラップを使って取り付けるときに使用するクリップです。(4個入)
販売備考:ルーフラックが無い車両にカートップキャリア等を、ストラップを使って取り付けるときに使用するクリップです。(4個入)
色[カラー]:ブラック(黒)
材質[素材]:スチール(樹脂コーティング)
内容量[数量]:4
キット内容:カークリップ×4
関連商品:品番:PRG-100S50,PRG-100S30,PRG-100S20,PRG-100R50,PRG-100R30,PRG-100R20,PRG-100J87-B,PRG-100J86-B,PRG-100D90

仕様【関連商品】品番:PRG-100S50,PRG-100S30,PRG-100S20,PRG-100R50,PRG-100R30,PRG-100R20,PRG-100J87-B,PRG-100J86-B,PRG-100D90材質スチール(樹脂コーティング)ブラック(黒)キット内容カークリップ×4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212371100600
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする