曜日別特売

レトロFM・ブルートゥーススピーカー

レトロFM・ブルートゥーススピーカー - PASSONレトロFM・ブルートゥーススピーカー - PASSONレトロFM・ブルートゥーススピーカー - PASSONレトロFM・ブルートゥーススピーカー - PASSONレトロFM・ブルートゥーススピーカー - PASSONレトロFM・ブルートゥーススピーカー - PASSONレトロFM・ブルートゥーススピーカー - PASSONレトロFM・ブルートゥーススピーカー - PASSON

レトロでかわいい外観。
Bluetoothでワイヤレス接続。
繰り返し使える充電式。
高音質な3Wスピーカー。
microSDカード(TF)音源再生。
USB Type-A音源再生。
AUXポート装備。
FM放送受信。

仕様再生周波数帯域:20Hz~20KHz付属品充電用MicroUSB Type-Bケーブル入力AUX、MicroSDカードスロット、USBバッテリーリチウムイオン電池保証期間(メーカー保証)6ヶ月スピーカーユニット52mm有効距離(m)接続可能:約10以内Bluetooth(バージョン)Bluetooth5.3オーディオ出力3W内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06214751FT-BT04-BK約294100×85×71
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
06214760FT-BT04-RD約294100×85×71
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
06214769FT-05U-WD約34099×95×208
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする